• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzkette min.Rohr-D.1.1/2″-8″

Artikel-Nr.: 87130130
Netto: 139,62 €
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
    Produktart Kette

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87130130
    EAN / GTIN 4005887275301
    Herstellernummer 87130130
    L-Nummer L60010 8071

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochbelastbare Stahlketten

    Merkmal:

    • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 8 ″
    • Rohrdurchmesser min. (mm): 38 mm
    • Rohrdurchmesser max. (mm): 200 mm
    • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 1.1/2 ″
    • Länge mm (L): 530 mm
    • Gewicht: 3153 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb