• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettenrohrzange min.Rohr-D.1 1/2″ 8″

Artikel-Nr.: 87130030
Netto: 461,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87130030
EAN / GTIN 4005887274601
Herstellernummer 87130030
L-Nummer L60010 4985

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstark durch maximale Hebelwirkung
  • Gehärtete, doppelseitig gezahnte, auswechselbare Backen
  • Kräftiger, geschmiedeter Handgriff
  • Hochbelastbare Stahlkette

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 1 1/2 ″
  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 8 ″
  • Kettenlänge: 1000 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 203,2 mm
  • Rohrdurchmesser min. (mm): 38,1 mm
  • Länge mm (L): 1285 mm
  • Gewicht: 12944 g
  • Breite mm (b): 100 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb