• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettenrohrzange min.Rohr-D.1″ 6″

Artikel-Nr.: 87130025
Netto: 359,66 €
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87130025
    EAN / GTIN 4005887274502
    Herstellernummer 87130025
    L-Nummer L60010 5176

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leistungsstark durch maximale Hebelwirkung
    • Gehärtete, doppelseitig gezahnte, auswechselbare Backen
    • Kräftiger, geschmiedeter Handgriff
    • Hochbelastbare Stahlkette

    Merkmal:

    • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 1 ″
    • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 6 ″
    • Kettenlänge: 850 mm
    • Rohrdurchmesser max. (mm): 152,4 mm
    • Rohrdurchmesser min. (mm): 25,4 mm
    • Länge mm (L): 1080 mm
    • Gewicht: 9500 g
    • Breite mm (b): 100 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb