• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettenrohrzange min.Rohr-D.1/4″ 3″

Artikel-Nr.: 87130015
Netto: 207,09 €
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87130015
    EAN / GTIN 4005887274304
    Herstellernummer 87130015
    L-Nummer L60010 5597

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leistungsstark durch maximale Hebelwirkung
    • Gehärtete, doppelseitig gezahnte, auswechselbare Backen
    • Kräftiger, geschmiedeter Handgriff
    • Hochbelastbare Stahlkette

    Merkmal:

    • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 3 ″
    • Kettenlänge: 490 mm
    • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 1/4 ″
    • Rohrdurchmesser min. (mm): 6,35 mm
    • Rohrdurchmesser max. (mm): 76,2 mm
    • Länge mm (L): 700 mm
    • Gewicht: 4031 g
    • Breite mm (b): 95 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb