• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettenrohrzange min.Rohr-D.1/8″ 2″

Artikel-Nr.: 87130010
Netto: 148,47 €
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87130010
EAN / GTIN 4005887274205
Herstellernummer 87130010
L-Nummer L60010 5609

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstark durch maximale Hebelwirkung
  • Gehärtete, doppelseitig gezahnte, auswechselbare Backen
  • Kräftiger, geschmiedeter Handgriff
  • Hochbelastbare Stahlkette

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 2 ″
  • Kettenlänge: 380 mm
  • Rohrdurchmesser min. (mm): 3,175 mm
  • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 1/8 ″
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 50,8 mm
  • Länge mm (L): 510 mm
  • Gewicht: 2585 g
  • Breite mm (b): 75 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb