• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blitzrohrzange Maul-W.50,8mm max.Maul-W.2″ L.280mm

Artikel-Nr.: 87127015
Netto: 35,61 €
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87127015
EAN / GTIN 4005887273604
Herstellernummer 87127015
L-Nummer L60010 4349

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Drehen und Lösen von Rohren und Muttern unterschiedlicher Durchmesser
  • Verbessert: Deutlich gesteigertes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Geschmiedeter Maulbereich
  • »Rollblitz« mit Stahlrolle: Voreinstellung über Gewinderolle

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (Zoll): 2 ″
  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 2 ″
  • L: 10 1/2 ″
  • Maulöffnung max. (mm): 50,8 mm
  • Länge mm (L): 280 mm
  • Gewicht: 805 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb