• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung ∙ schwenkbar Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll) Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 871-1
Netto: 15,35 €
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 871-1
EAN / GTIN 4000896038855
Herstellernummer 871-1
L-Nummer L60140 816

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von Schraubverbindungen auf engem Raum sowie Umgehung von Störkanten
  • Kugelförmiger, konischer Außenvierkant
    Schwenkwinkel nach jeder Seite 8°
  • Durch Aufstecken des Steckschlüsseleinsatzes bis zum Anschlag kann die schwenkbare Verlängerung auch als starre Verbindung verwendet werden
  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.