• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cobra®...matic Wasserpumpenzange mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 250 mm

Artikel-Nr.: 87 11 250
Netto: 29,84 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87 11 250
    EAN / GTIN 4003773035473
    Herstellernummer 87 11 250
    L-Nummer L70010 60

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • alle Merkmale der KNIPEX Cobra® 87 01 250
    • automatische Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
    • durch die geschützt liegende Feder schnellt die Zange bei Betätigung des Druckknopfes (Einhandbedienung!) selbsttätig zu

    Merkmal:

    • Einstellpositionen: 25
    • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2
    • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50mm
    • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm
    • grau atramentiert
    • mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
    • poliert

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb