• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel im Halter, 7-tlg

Artikel-Nr.: 86H.JU7
Netto: 30,52 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 86H.JU7
EAN / GTIN 3148511263396
Herstellernummer 86H.JU7
L-Nummer L60130 4265

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr kompakter Halter
  • Komfortables Greifen
  • Schlüssel mit Anschlag bei 90° für das Anziehen
  • Aus der Serie 82H hervorgegangene Schlüssel aus Siliziumstahl
  • phosphatiert

Merkmal:

  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 18
  • L [mm]: 118
  • L1 [mm]: 28
  • 6-Kant [″]: 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4
  • 6-Kant [mm]: -
  • Gewicht in Gramm: 142

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb