Kettenrohrspannstock Aquila WB, Spannweite für Rohre bis: 6Zoll

Artikel-Nr.: 868651 6
Neuheit
Netto: 355,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite für Rohre bis (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite 10 mm - 165 mm
Gewicht 21 kg

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 868651 6
EAN / GTIN 4039976127622

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Kettenrohrspannstock zur Befestigung auf einer Werkbank. Zum einfachen, sicheren Einspannen von Rohren durch speziell gezahnte, v-förmig ausgebildete Spannbacken und stabiler Spannkette mit Schnellverschluss.
  • Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion der Grundplatte mit integriertem Kettenrohrspannstock, Rohrauflage, Biegevorrichtung.
  • Speziell gezahnte und gehärtete Doppelspannbacke, leicht wechselbar, prismenförmig, für sicheres Spannen der Rohre.
  • Spannkette mit stabilen Kettengliedern, leicht spannbar durch Schnellverschluss und Trapezgewindespindel.
  • Zur Befestigung auf einer Werkbank − bitte die Traglast der Werkbank beachten.

Verwendung:

Sicheres Spannen von 1/8 Zoll − 6 Zoll (10 − 165 mm) Rohren und Vollmaterial.

Hinweis:

Verstellbarer Materialständer finden Sie unter Nr. 919904 und Werkbänke ab Nr. 921001.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb