• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Esche 280 mm

Artikel-Nr.: 8676670
Netto: 17,43 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Stiel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8676670
    EAN / GTIN 4010883867665
    Herstellernummer 8676670
    L-Nummer L60160 6299

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geschweifter Eschenstiel DIN 5135
    • Mit gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube
    • Für alle Fäustel nach DIN 6475
    • Mit diesem Holzstiel kann jeder DIN Fäustelkopf zum ROTBAND-PLUS Fäustel gemacht werden

    Merkmal:

    • für Kopfgewicht [g]: 1500 g
    • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
    • Stielmaterial: Esche
    • Verwendung/Einsatz: Für alle Fäustel nach DIN 6475
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb