• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vorschlaghammer ROTBAND-PLUS 6 kg, 800 mm

Artikel-Nr.: 8673810
Netto: 145,33 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8673810
EAN / GTIN 4010883867382
Herstellernummer 8673810
L-Nummer L60160 3791

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042
  • Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
  • Hickorystiel DIN 5112, mit zusätzlicher langer Stahl-Stielschutzhülse
  • ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Merkmal:

  • Ausführung: Geschmiedeter Hammerkopf
  • Gesamtbreite [mm]: 193 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 74 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 810 mm
  • Kopfgewicht [g]: 6000 g
  • Kopfsicherung: ROTBAND-PLUS
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb