• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 55 mm

Artikel-Nr.: 867-2
Preis pro
Netto: 12,15 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 867-2
EAN / GTIN 4000896038749
Herstellernummer 867-2
L-Nummer L60140 781
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 55 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb