• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 25 mm

Artikel-Nr.: 867-1
Netto: 11,75 €
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 867-1
EAN / GTIN 4000896038732
Herstellernummer 867-1
L-Nummer L60140 1866

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb