Handfeilkloben, ganze Länge: 120mm

Artikel-Nr.: 863000 120
Netto: 23,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 120 mm
Backenbreite 45 mm
Spannweite 22 mm
Produktart Klobe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 863000 120
EAN / GTIN 4027474535124
Herstellernummer 101-120

Beschreibung

Ausführung:

Schenkel aus hochfesten legiertem Vergütungsstahl, verzinkt. Breites Maul mit Prisma. Verstärkte Schenkel mit sicherer Gelenkführung und verdeckter Spezialfeder.
Spindel mit Trapezgewinde und Flügelmutter.

Ersatzteil:

Ersatzspindel Nr. 863100. Größe Handfeilkloben mit angeben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb