Beschreibung:
Die GRAFIKKLINGE NR. 8629 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 34,4 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.
Die GRAFIKKLINGE NR. 8629 ist unter der Bestellnummer 8629.65 im Sicherheitsspender zu 100 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
- Sicherheitsmerkmal:
abgerundete Spitze
- Klingeneigenschaften:
1-fach nutzbare Klinge
Merkmal:
- Klingenform Skalpellklinge abgerundet
- Anzahl Lochung Klinge: 2-Lochklinge
- Basismaterial: Stahl
- Klinge rostfrei: nein
- Klingenschliff: Spezialschliff
- Klingen-Facetten: 2-fach
- Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): abgerundete Spitze
- Anzahl Schneiden: 1
- Schneidkanten: 1-fach nutzbar