Winkelspanner, leichte Ausführung 60 mm

Artikel-Nr.: 862700 60
Netto: 88,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Durchlass (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Durchlass 60 mm
Backenhöhe 36 mm
Spannweite bei 2 gleichen Werkstücken 100 / 100 mm
Spannweite bei 2 ungleichen Werkstücken 25 / 140 mm
Produktart Winkelspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 862700 60
EAN / GTIN 4008158010410
Herstellernummer WS6

Beschreibung

Ausführung:

Metallkörper mit Kunststoffbeschichtung, Spannwinkel 90°. Spannbacken beweglich, deshalb auch für unterschiedliche Materialstärken geeignet.

Verwendung:

Zum winkelgenauen Spannen von Flachmaterial, Profilen etc., beim Verschrauben, Verkleben etc. Nicht als Schweißzwinge verwenden.
Mit Schnellverstellmöglichkeit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb