Parallelzwinge (Spannhand), max. Spannweite für Druck: 25mm

Artikel-Nr.: 861900 25
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,50 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

max. Spannweite für Druck (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite für Druck a 0 mm - 25 mm
Spannweite für Zug b 20 mm - 48 mm
Spanntiefe c 15 mm
maximale Spannkraft 1.000 N
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 861900 25
Kopieren
EAN / GTIN 4045197167514
Kopieren
Herstellernummer 861900 25
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Trapezgewindespindel und 2 schwenkbaren Spannblöcken. Die Spannblöcke haben jeweils 3 glatte Flächen und eine Fläche mit Kreuzprisma und sind somit zum Spannen unterschiedlichster Werkstücke universell einsetzbar.

Verwendung:

Für Innen- und Außenspannung verschiedenster Werkstückformen.

Werkstoff:

Spindel und Spannklötze Stahl, brüniert.