• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Greifarmzwinge, Spannweite: 1000mm

Artikel-Nr.: 861600 1000
Preis pro 1 Stück
Netto: 164,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt der Gleitschiene 28×11 mm
Spannweite 1.000 mm
Ausladung 120 mm
Gewicht 3,8 kg
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 861600 1000
EAN / GTIN 4008158035833
Herstellernummer GRA100-12
Hersteller BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Festbügel aus gezogenem Blankstahl (Sonderprofil), galvanisch verzinkt. Gleitbügel aus Stahl mit Trapezgewindespindel und Druckplatte kippbar bis 30°. Durch Umstecken des Gleitbügels ist die Zwinge für Spreizarbeiten einsetzbar (Druck nach außen).

Verwendung:

Maximaler Spanndruck bis ca. 7500 N.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb