{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 40×20 mm | |
Spannweite | 600 mm | |
Ausladung | 175 mm | |
Gewicht | 7,2 kg | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 861310 600 | |
EAN / GTIN | 4008158007649 | |
Herstellernummer | STB60M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schwere Ganzstahl-Hochleistungszwinge mit Sonderdruckkappe, Spannweite: 600mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
|
|
Ausladung | 175 mm | 175 mm |
Gewicht | 7,2 kg | 6,8 kg |
Querschnitt der Gleitschiene | 40×20 mm | 40×20 mm |
Spannweite | 600 mm | 600 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge |