• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzstiel Esche 600 mm

Artikel-Nr.: 8613080
Netto: 17,43 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8613080
EAN / GTIN 4010883861304
Herstellernummer 8613080
L-Nummer L60160 1654

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eschenstiel
  • Ausführung nach DIN 5112
  • Für ovale Hammeraugen

Merkmal:

  • Ersatzstiel für: 9-3, 10-3, 17-3, 20-3
  • für Kopfgewicht [g]: 3000 g
  • Gesamtlänge [mm]: 600 mm
  • Stielmaterial: Esche
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb