{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 25×12 mm | |
Spannweite | 600 mm | |
Ausladung | 120 mm | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860490 600 | |
EAN / GTIN | 4045197605702 | |
Herstellernummer | 860490 600 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Klappgriff, Spannweite: 600mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
71,40 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
311 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
|
|
Ausladung | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Querschnitt der Gleitschiene | 25×12 mm | 25,5×12 mm | 25×12 mm | 25×12 mm |
Spannweite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge | Zwinge | Zwinge |