Umschaltbare Einhandzwinge „EZ360“ mit 360° drehbarem Griff, Spannweite: 150mm

Artikel-Nr.: 860288 150
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 40,90 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung EZ360
Querschnitt der Gleitschiene 18×5 mm
Spreizweite 195 mm - 315 mm
Spannweite 150 mm
Ausladung 80 mm
maximale Spannkraft 1.400 Nm
Gewicht 0,78 kg
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 860288 150
Kopieren
EAN / GTIN 4008158041988
Kopieren
Herstellernummer EZ360-15
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Ober- und Unterteil aus glasfaserverstärktem Polyamid. Hohlprofilschiene aus brüniertem Stahl. Durch das Kunststoffgehäuse wird die Griffmechanik vor Staub und Spänen geschützt. Der Griff lässt sich zum einen so positionieren, dass eine optimale Pumpposition und damit bessere Kraftaufbringung erreicht wird. Zum Anderen lässt sich der Griff auch nach dem Spannvorgang aus dem Arbeitsbereich schwenken. Dadurch Einsatz auch von mehreren Zwingen auf engstem Raum möglich.
  • 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel.
  • Innovativer 360° Dreh-Mechanismus ermöglicht das Platzieren der Griffeinheit rund um die Schiene.
  • 12-stufiger Rastenmechanismus zum sicheren Halten der gewährten Griffposition.
  • Große Spannflächen mit abnehmbaren Schutzkappen.
  • Spannkraft bis zu 1400 N.
  • Werkzeugloses Umstecken von Spannen auf Spreizen.
  • Einhandbedienung ohne Kraftaufwand.