{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannweite | 250 mm | |
Querschnitt der Gleitschiene | 29×9 mm | |
Ausladung | 120 mm | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860100 250 | |
EAN / GTIN | 4008158006970 | |
Herstellernummer | 860100 250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Temperguss-Schraubzwinge, Spannweite: 250mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
|
Ausladung | 120 mm | 120 mm | 100 mm |
Querschnitt der Gleitschiene | 29×9 mm | 29×9 mm | 27×7 mm |
Spannweite | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge | Zwinge |