{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannweite | 300 mm | |
Querschnitt der Gleitschiene | 32×10 mm | |
Ausladung | 140 mm | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860050 300 | |
EAN / GTIN | 4045197559654 | |
Herstellernummer | 860050 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Temperguss-Schraubzwinge 300 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
281 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
|
Ausladung | 140 mm | 140 mm | 120 mm |
Querschnitt der Gleitschiene | 32×10 mm | 32×10 mm | 29×9 mm |
Spannweite | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge | Zwinge |