• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Hickory 400 mm

Artikel-Nr.: 8599070
Netto: 27,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8599070
EAN / GTIN 4010883859905
Herstellernummer 8599070
L-Nummer L60160 3891

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111
  • Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube
  • Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden
  • So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.

Merkmal:

  • für Kopfgewicht [g]: 2000 g
  • Gesamtlänge [mm]: 400 mm
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb