• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paketwagen mit Drahtgitterwänden

Artikel-Nr.: 8583-1
Netto: 519,18 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Vierwandwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8583-1
    EAN / GTIN 4017976858319
    Herstellernummer 8583-1
    L-Nummer L90080 944

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 600
    Nutzflächenlänge (mm): 1200
    Nutzflächenbreite (mm): 800
    Ladeflächenhöhe (mm): 269
    Gesamtlänge (mm): 1369
    Gesamtbreite (mm): 809
    Gesamthöhe (mm): 1800
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 200 x 40

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb