• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH4 ∙ PZ1 – PZ3 Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil Vierkant h

Artikel-Nr.: 854-1
Netto: 311,00 €
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 854-1
    EAN / GTIN 4000896038343
    Herstellernummer 854-1
    L-Nummer L60140 4121

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze CVD-TIN beschichtet
    • Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
    • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil
    • Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH4 ∙ PZ1 – PZ3
    • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.9 kg
    • Für Handbetätigung
    • Anzahl Werkzeuge: 33

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-0.8X4 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8506-PH1 ∙ 8506-PH2 ∙ 8506-PH3 ∙ 8506-PH4
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2 ∙ 8507-PZ3
    HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
    Quergriff 865
    Steckgriff 866U
    Verlängerung 867-2
    Verlängerung 868
    Universal Gelenk 869

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb