• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SmartRail mit 7 Steckplätzen ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ 7-teilig ∙ 316″ ∙ 14″ ∙ 516″ ∙ 38″ ∙ 716
Artikel-Nr.: 850A-SR/7

Netto: 73,00 €
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
Artikelnummer 850A-SR/7
EAN / GTIN 4000896250752
Herstellernummer 850A-SR/7

Beschreibung

Beschreibung:

  • Magnetische Unterseite gewährleistet Halt auf allen eisenhaltigen Flächen, z.B. an Werkstattwagen, Werkzeugwänden, Maschinen, Hebebühnen und in Metallschubladen
  • HAZET SmartRail – Entwickelt und produziert „Made in Germany“
  • Leicht zu reinigen
  • Langlebige, robuste Drehverriegelung für festen Sitz und sofortigen Zugriff
  • Sicherer fixiert im arretierten Zustand: zur Entnahme Steckschlüsseleinsatz nach links drehen
  • Robuste Metallöse zum Aufhängen, z.B. an einem Haken
  • Mit 14″ Vierkantaufnahmen
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 316″ ∙ 14″ ∙ 516″ ∙ 38″ ∙ 716″ ∙ 12″ ∙ 916
  • Abmessungen / Länge: 245 mm x 37.4 mm
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 7

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850A-3/16 ∙ 850A-1/4 ∙ 850A-5/16 ∙ 850A-3/8 ∙ 850A-7/16 ∙ 850A-1/2 ∙ 850A-9/16

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb