• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ SW 14

Artikel-Nr.: 850A-1/4
Netto: 7,85 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 850A-1/4
EAN / GTIN 4000896037476
Herstellernummer 850A-1/4
L-Nummer L60140 147

Beschreibung

Beschreibung:

  • Amerikanische Maße
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 14
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 9.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 11 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb