• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messer SECUMAX POLYCUT mit Klinge 85, 100 im Karton

Artikel-Nr.: 8500112.16
Netto: 297,56 €
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
    Produktart Folienschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8500112.16
    EAN / GTIN 4002632800986
    Herstellernummer 8500112.16

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Allrounder unter den Spezialisten. Glasfaserverstärkt.
    Das SECUMAX POLYCUT zählt zu unseren kleinen, flinken Einwegmessern aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Und doch hat es hier als Allrounder eine Sonderstellung. Dank des etwas breiteren Spalts zwischen Klinge und Kunststoff können Sie dünnes Material auch in mehreren Lagen schneiden. Zudem bahnen Sie sich mit der langen, spitzen Messernase gezielt den Weg in Briefumschläge, zwischen Papierbahnen und durch Folienschichten. Aufgrund seiner schlanken Bauform gleitet es auch durch enge Zwischenräume.
    • Basismaterial:
      Glasfaserverstärkter Kunststoff
    • Alles geschützt
      Die Qualitätsklinge ist zwischen Nase und Griff sicher eingebettet. Sie schneiden also nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Für Sie und Ihre Ware besteht dabei keine Gefahr.
    • Einmalig gut
      Das SECUMAX POLYCUT ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können weder Sie noch Ihre Mitarbeiter mit ihr in Berührung kommen. Ein weiteres Plus in Sachen Sicherheit.
    • Lange, spitze Nase
      Warum die extra lange und spitze Nase beim SECUMAX POLYCUT? Weil Sie es damit besonders gut in Zwischenräume einführen können. Außerdem wird das Schneidmaterial noch zuverlässiger zur Klinge geführt.
    • Für jede Hand
      Das SECUMAX POLYCUT ist klein, leicht und handlich. So handlich, dass Sie damit gern auch länger arbeiten. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Denn dieses Schneidwerkzeug passt immer.
    • Bestens platziert
      Das SECUMAX POLYCUT geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.
    • Hauptschneidmaterialien:
      Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
      Klebeband
      Folien- und Papierbahnen
      Garn, Schnur
      Briefumschlag

    Merkmal:

    • Griff: Standardgriff
    • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
    • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
    • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
    • Transportsicherung: ja
    • Auslöser: Hand
    • Ergonomie: Ergonomisch
    • Schnitttiefe (zusammengefasst): 3 mm
    • Hauptschneidmaterialien: Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Briefumschlag
    • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
    • Halterung/ Öse: ja
    • Klebebandritzer: nein
    • Basismaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff
    • Softgrip: nein
    • Metalldetektierbar: nein
    • Klingenstärke (Einwegmesser): 0, 30
    • Klingenstärke (Einwegmesser)(Einheit): mm
    • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Sonstige
    • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
    • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
    • Klingenwechsel ohne Werkzeug: nein
    • Klingenwechsel abschließbar: nein
    • Als Werbeartikel möglich: ja
    • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb