• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halter ∙ Länge: 64 mm

Artikel-Nr.: 849AG-6.3
Netto: 37,40 €
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
Produktart Gewindeschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 849AG-6.3
EAN / GTIN 4000896036004
Herstellernummer 849AG-6.3
L-Nummer L60140 2867

Beschreibung

Beschreibung:

  • Halter
  • Außen-⌀ 32 mm
    Innen-⌀ 25 mm
  • Innenvierkant Antrieb 6,3 = 14″, für Schneideisen 849AG-M3 bis M6 (25 mm ⌀)
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 64 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb