• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschlüssel ∙ Doppelsechskant ∙ offen 24 mm Außen Doppel-Sechskant Profil Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 848Z-24
Netto: 64,20 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 848Z-24
EAN / GTIN 4000896079148
Herstellernummer 848Z-24
L-Nummer L60140 954

Beschreibung

Beschreibung:

  • Krähenfußschlüssel
  • Für Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen
  • Vierkantaufnahme
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 24 mm
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 36.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 18.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.