• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paketwagen mit Türen und Dach

Artikel-Nr.: 8481-3D
Netto: 619,14 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Vierwandwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8481-3D
    EAN / GTIN 4017976848167
    Herstellernummer 8481-3D
    L-Nummer L90080 1277

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Mit einer Doppel-Flügeltür, Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar. Mit Dach aus Drahtgitter. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 600
    Nutzflächenlänge (mm): 1000
    Nutzflächenbreite (mm): 600
    Ladeflächenhöhe (mm): 269
    Gesamtlänge (mm): 1169
    Gesamtbreite (mm): 630
    Gesamthöhe (mm): 1552
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 200 x 40

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb