Schneidhilfe 1000 mm

Artikel-Nr.: 845360 1000
Netto: 54,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.000 mm
Breite der Auflage 40 mm
Höhe Fingerschutzblende 18,5 mm
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 845360 1000
EAN / GTIN 4975364165008
Herstellernummer CTG-SL1000

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Aluminium-Hohlkörper mit Fingerschutzblende und Edelstahlschiene als Ziehkante für Klingen. Gummierte Soft-Unterlage verhindert ein Wegrutschen sowie Verkratzen des Schneidguts.

Verwendung:

Gewährleistet einen sicheren und geraden Schnitt. Schnelles Messen am Schneidgut durch Linealfunktion.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb