Abbrechklingen-Set 10-teilig, 22 mm „longlife“, TiN, Anzahl: 10

Artikel-Nr.: 845115 10
Setpreis 10 Stück (1,23 € / 1 Stück)
Netto: 10,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
221 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 100 mm
Klingenbreite 22 mm
Klingenstärke 0,65 mm
Anzahl Abbrechstufen 8
Anzahl Klingen 10
Beschichtung TiN
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 845115 10
EAN / GTIN 2050002016880
Herstellernummer AB9-1000(2015.0700-1000)

Beschreibung

Ausführung:

Die harte Klinge ‑ Lutz® longlife, mit TiN-beschichteter Schneide für geringeren Klingenverschleiß und deutlich längere Lebensdauer. Je nach Schneidgut wird eine 2 − 8fache Standzeit erreicht.
TiN-beschichtete Schneiden.

Passend für:

Universalmesser Nr. 845100.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb