Universal-Sicherheits-Messer 18 mm

Artikel-Nr.: 845025
Netto: 15,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.155 Stück sofort lieferbar
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
    Messerlänge ohne Klinge 190 mm
    Klingenlänge 100 mm
    Klingenbreite 18 mm
    Klingenstärke 0,5 mm
    Anzahl Abbrechstufen 8
    Produktart Cuttermesser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 845025
    EAN / GTIN 4975364019745
    Herstellernummer DC180/S-HOF

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einzigartiger Sicherheits-Cutter, ohne GS-Prüfzeichen, mit Komfort-2K-Griff und robustem Zink-Druckguss-Gehäuse. Präzise, rostfreie Klingenführung.

    Vorteil:

    Vereint 2 Messertypen in einem: Sicherheitsmesser und Cutter.
    • Schieber eingerastet: hochwertiger Cutter.
    • Bei nach vorne betätigtem Schieber vollwertiges Sicherheitsmesser, d. h. bei Loslassen des Schiebers schnellt die Klinge zurück in das Edelstahl-Gehäuse.

    Extrem vielseitiges Messer!

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb