Klappmesser mit breiter Klinge, Klingenlänge: 65mm

Artikel-Nr.: 844460 65
Netto: 39,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DK-FKSD
Heftlänge 90 mm
ganze Länge 185 mm
Klingenlänge 65 mm
Klingenstärke 3 mm
Gewicht 107 g
Produktart Universal-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 844460 65
EAN / GTIN 4975364267894
Herstellernummer DK-FKSD

Beschreibung

Ausführung:

Klappmesser in kompakter Größe mit robuster und steifer Klinge. Durch den Griff aus Aluminium-Druckguss und rutschfestem Elastomer, wird ein Abrutschen auch mit Handschuhen verhindert. Extra breite Klinge für robuste Aufgaben. Durch die sehr scharfe Klinge lassen sich aber auch filigrane Schneidaufgaben durchführen.
Der Sicherheitsmechanismus verhindert das ungewollte Öffnen und Schließen, wenn das Messer benutzt wird. Auf Grund der konkaven Klingenform ideal für vertikal Schnitte. Die Riffelung an der Klingenoberseite kann zum Entgraten genutzt werden. Die Öse am Ende des Griffes dient zum einen zur Aufnahme einer Ringhülse und zum anderen zur Absturzsicherung.

Hinweis:

Bitte beachten Sie länderspezifische Waffengesetze! Deutschland – WaffG § 42a Absatz 1 Nr. 3 erlaubt das Führen von Einhandmessern nur zur Berufsausübung, Brauchtumspflege oder Sportausübung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb