• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ESR-G 100-19 T06 IC08 Austauschbare Vollhartmetall Rohlinge für Multi-Master Köpfe

Artikel-Nr.: 8422322
Netto: 40,10 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8422322
EAN / GTIN 7291075266320
Herstellernummer 8422322
L-Nummer L24060 894

Beschreibung

Beschreibung:

Austauschbare Vollhartmetall Rohlinge für Multi-Master Köpfe MM ESR-G 100-19 T06 IC08

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.