Ersatzklingen-Set 10-teilig, Anzahl: 10

Artikel-Nr.: 842073 10
Kopieren
Setpreis 10 Stück (1,96 € / 1 Stück)
Netto: 16,45 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 109,5 mm
Klingenbreite 17,7 mm
Klingenstärke 0,5 mm
Anzahl Abbrechstufen 0
Anzahl Klingen 10
Schliff Wellenschliff, 2-seitig
Klingen-Facetten 2-fach
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 842073 10
Kopieren
EAN / GTIN 4002632801617
Kopieren
Herstellernummer 379.60
Kopieren
Hersteller Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Passend für:

Sicherheitsmesser Nr. 842070; 842100

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb