Sicherheitsmesser-Set SECUMAX 145 10-teilig 10

Artikel-Nr.: 842016 10
Netto: 28,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 118 mm
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842016 10
EAN / GTIN 4002632800658
Herstellernummer 14500112

Beschreibung

Ausführung:

Einweg-Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge und 2in1-Klingenkopf zum Schneiden und Einstechen. Ergonomischer, extrem leichter Griff (12 g) aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Verwendung:

Für alle gängigen Schneidmaterialien − ob Folie, Klebeband oder 1-lagiger Karton.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb