• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HEAVY DUTY SCISSORS

Artikel-Nr.: 841A.3PB
Netto: 56,57 €
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
Produktart Universal-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 841A.3PB
EAN / GTIN 3148519373202
Herstellernummer 841A.3PB
L-Nummer L60130 10407

Beschreibung

Beschreibung:

  • hochwertiges Produkt, das eine Lösung für folgende Bereiche bietet: Schneiden von Elektroleitungen, Drahtlitzen, Kabeln, Leitungen, Rohren, Drähten usw.
  • hochwertige Edelstahl-Klinge
  • extrem belastbar, da Klinge und Griffe jeweils aus einem Stück rostfreiem Edelstahl gefertigt sind

Merkmal:

  • L [mm]: 160
  • Klinge: 40 mm
  • Gewicht in Gramm: 150

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb