• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (mm) 56 mm

Artikel-Nr.: 8405M 56mm
Netto: 70,00 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8405M 56mm
EAN / GTIN 4991644176557
Herstellernummer 8405M 56mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 77 mm
Dimension D2: 53 mm
D1: 76,5 mm
Länge: 42 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 56 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb