• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (Zoll) 2.3/4″

Artikel-Nr.: 8405A 2.3/4
Netto: 110,75 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8405A 2.3/4
EAN / GTIN 4991644177318
Herstellernummer 8405A 2.3/4

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 88 mm
Dimension D2: 68 mm
D1: 94 mm
Länge: 50 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 2.3/4″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb