• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (Zoll) 1.9/16″

Artikel-Nr.: 8405A 1.9/16
Netto: 38,53 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8405A 1.9/16
EAN / GTIN 4991644177127
Herstellernummer 8405A 1.9/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 65 mm
Dimension D2: 53 mm
D1: 56,5 mm
Länge: 27 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 1.9/16″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb