• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Schraubendreher für Torx®-Schrauben, mit Bohrung an der Spitze

Artikel-Nr.: 8400.B 7-50
Netto: 6,66 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8400.B 7-50
EAN / GTIN 7610733054251
Herstellernummer PB 8400.B 7-50
L-Nummer L60060 1991

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Schraubendreher (Hauptabmessungen mit Stern* markiert)
  • für Torx®-Schrauben
  • mit Bohrung an der Spitze, für Schrauben mit und ohne Sicherungsstift
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 3 mm
  • Für Metallschrauben M: 2 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 127 mm
  • Klingenlänge: 50 mm
  • Profil: für Torx®-Schrauben mit Sicherungsstift
  • Torx® Bohrung Schraubengrösse: 7

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb