• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Schraubendreher für Torx®-Schrauben, Gewölbter Griff mit weicher Oberfläche für hohe Drehmomente

Artikel-Nr.: 8400.7 50
Netto: 6,09 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8400.7 50
    EAN / GTIN 7610733089376
    Herstellernummer PB 8400.7-50
    L-Nummer L60060 1210

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • SwissGrip Schraubendreher
    • für Torx®-Schrauben
    • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
    • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
    • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
    • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
    • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

    Merkmal:

    • Durchmesser: 3 mm
    • Für Metallschrauben M: 2 mm
    • Ganze Länge Schraubendreher: 127 mm
    • Klingenlänge: 50 mm
    • Profil: für Torx®-Schrauben
    • Torx® Schraubengrösse: 7

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb