• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messer mit Klingensicherung u Holzheft

Artikel-Nr.: 840.4A
Netto: 218,35 €
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
Produktart Universal-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 840.4A
EAN / GTIN 3148512069287
Herstellernummer 840.4A
L-Nummer L60130 1239

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schneiden aus poliertem Edelstahl
  • Sicherheit: Klingensicherung
  • Heft aus Rosenholz mit Metallplatte aus vernickeltem Silber
  • Schneidenlänge: 78 mm
  • Länge zusammengeklappt: 105 mm
  • Gesamtlänge: 183 mm

Merkmal:

  • L [mm]: 105
  • Gewicht in Gramm: 160

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb