Entgrater-/ Schaber N1

Artikel-Nr.: 839901 N1
Netto: 5,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
715 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 133 mm
    Schaft-⌀ 2,6 mm
    Werkstoff Griff Kunststoff
    Wechselbare Klinge ja
    Produktart Entgrater

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 839901 N1
    EAN / GTIN 4062406272296
    Herstellernummer 839901 N1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kunststoffgriffe mit Ansteckclip, bestückt mit je 1 auswechselbaren Klinge.

    Lieferumfang:

    Klinge für Stahl und Alu Nr. 839010 Gr. N1.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb