Entgraterklinge HSS diamant-beschichtet N1

Artikel-Nr.: 839040 N1
Netto: 18,66 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,21 € / Stück
  • ab 10 Stück
    18,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ 2,6 mm
    ganze Länge 20 mm
    Werkstoff HSS-Diamant
    Typ N1
    einsetzbar rechts
    zum Entgraten von Stahl, Alu
    Beschichtung Diamant
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 839040 N1
    EAN / GTIN 7290003241309
    Herstellernummer BN1028

    Beschreibung

    Hinweis:

    Klingen des Typs N sind nur nutzbar mit folgenden Werkzeugen der Nr: 839150; 839120; 839140; 839170 und 839890.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb